Ledvance - LDV HB PFM 87-190W Détecteur HIGH BAY LEDVANCE - 611412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 49 mm
diamètre - 56 mm
compatible IFTTT - Non
largeur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075611412
Réf. Sonepar
07074561141
Réf. Fournisseur
611412
Marque
Ledvance
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
49 mm
diamètre:
56 mm
compatible IFTTT:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
49 mm
Les Atouts de l'article:
Télécommande et détecteur de remplacement pour luminaires HIGH BAY GEN 4. Caractéristiques du produit: Télécommande pour les paramètres avancés du détecteur. Avantages du produit: Installation facile du détecteur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




