Ledvance - LDV HB PFM 87W Réflecteur en Aluminium HIGH BAY LEDVANCE - 699397


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075699397
Réf. Sonepar
07074569939
Réf. Fournisseur
699397
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
longueur:
415 mm
diamètre:
415 mm
hauteur/profondeur:
205 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Réflecteurs pour HIGH BAY GEN 4. Caractéristiques du produit: Réflecteur en aluminium de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit