Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV HB PFM 93W Réfracteur en Polycarbonate x2 HIGH BAY LEDVANCE - 507029

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075507029

Réf. Sonepar

07074550702

Réf. Fournisseur

507029

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

90 °

couleur:

autre

longueur:

309 mm

diamètre:

309 mm

largeur:

309 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réfracteur en Polycarbonate pour versions 93W - 2 pièces - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Réfracteurs pour luminaires HIGH BAY GEN 3. Caractéristiques du produit: Réfracteur en polycarbonate de haute qualité.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Réfracteur en polycarbonate de haute qualité