Ledvance - LDV HB PFM ETRIER pour versions 93W-155W HIGH BAY LEDVANCE - 505285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075505285
Réf. Sonepar
07074550528
Réf. Fournisseur
505285
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
122 mm
hauteur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour luminaires HIGH BAY GEN 3. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ± 90 °.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit



