Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV HB SENSOR 87W/4000K 13000lm 110DEG IP65 IK08 HIGH BAY LEDANCE - 603257

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

13000 lm
Voir les options disponibles22000 lm
Voir les options disponibles27000 lm

puissance du système:

87 W
Voir les options disponibles147 W
Voir les options disponibles190 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 13000 lm

  • efficacité lumineuse - 150 lm/W

  • puissance du système - 87 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 409.915 kg CO2 eq.

Gamme

HIGH BAY SENSOR PERFOMANCE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075603257

Réf. Sonepar

07074560325

Réf. Fournisseur

603257

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

13000 lm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

puissance du système:

87 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

80000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

400...400 mA

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

87...87 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

280 mm

diamètre externe:

280 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

8

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - SENSOR - 87W - 13000lm - 150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 280x190mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires grande hauteur IP65 avec détecteur haute fréquence. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 10 m en 4000 K. Avantages du produit: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Détecteur, crochet de montage et support de montage inclus. Réflecteurs, réfracteurs et télécommande disponibles en tant qu'accessoires séparés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels
  • Garantie de 5 ans
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
  • Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 10 m en 4000 K
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Détecteur, crochet de montage et support de montage inclus
  • Réflecteurs, réfracteurs et télécommande disponibles en tant qu'accessoires séparés