Ledvance - LDV HB VAL 150W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY VALUE LEDVANCE - 423282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 80 °
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HIGH BAY VALUE Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075423282
Réf. Sonepar
07074542328
Réf. Fournisseur
423282
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
80 °
couleur:
argent
longueur:
385 mm
diamètre:
385 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteurs pour luminaires HIGH BAY VALUE. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau : 80 °. Réflecteur en aluminium de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit