Ledvance - LDV HB VAL 200W Etrier pour version 200W HIGH BAY VALUE LEDVANCE - 423398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 229 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY VALUE Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075423398
Réf. Sonepar
07074542339
Réf. Fournisseur
423398
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
229 mm
hauteur:
140 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour luminaires HIGH BAY VALUE. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit



