Ledvance - LDV LB FLEX 1200 73W/4000K 11315lm 40°x90° elliptique IP23/IK08 Low Bay Ledvance - 164118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
11315 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 11315 lm
efficacité lumineuse - 155 lm/W
puissance du système - 73 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOW BAY FLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854164118
Réf. Sonepar
07074416411
Réf. Fournisseur
164118
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
11315 lm
efficacité lumineuse:
155 lm/W
puissance du système:
73 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
320...320 mA
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
longueur:
1236 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
13
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
22
Les Atouts de l'article:
Luminaires low bay au design linéaire attrayant, jusqu'à 155 lm/W. Caractéristiques du produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de ~ 4 m à ~ 10 m en 4000 K. Câble de câblage traversant déjà installé. Longue durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h. Haute homogénéité de la teinte : = 3 SDCM. Avantages du produit: Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 155 lm/W. Installation facile et rapide grâce au boîtier de connexion sans outil avec bornes à 5 et 7 pôles. Conception moderne et robuste. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques. Entrepôts. Halls de logistique. Installations industrielles et pour le stockage. Magasins discount, supermarchés. Salles de sport. Installations sportives intérieures. Technique / Accessoires: Kit de suspension, grille de protection pour résistance aux chocs de balles .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit