Ledvance - LDV LB Flex 1200 - Grille de protection contre chocs de balles Low Bay Ledvance - 177705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 119 mm
longueur - 915 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOW BAY FLEX ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854177705
Réf. Sonepar
07074417770
Réf. Fournisseur
177705
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
119 mm
longueur:
915 mm
hauteur:
39 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache resistant aux chocs pour luminaires LOW BAY FLEX. Caractéristiques du produit: Couvercle pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13). Avantages du produit: Installation facile avec 6 vis incluses. Zones d'application: Salles de sport. Installations sportives intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit