Ledvance - LDV LB Flex 1500 - Grille de protection contre chocs de balles Low Bay Ledvance - 177729


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 119 mm
longueur - 1206 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
LOW BAY FLEX ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854177729
Réf. Sonepar
07074417772
Réf. Fournisseur
177729
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
119 mm
longueur:
1206 mm
hauteur:
39 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non