Ledvance - LDV LB Flex Kit de suspension avec filin de 5m et étriers Low Bay Ledvance - 693722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 30 mm
longueur - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058075693722
Réf. Sonepar
07074569372
Réf. Fournisseur
693722
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
30 mm
longueur:
125 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension pour LOW BAY FLEX. Caractéristiques du produit: Suspension avec support et câble en acier réglable de 5 m. Avantages du produit: Installation facile avec des supports de suspension encliquetables. Technique / Accessoires: Câble en acier réglable de 5 m.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble



