Ledvance - LDV Linear LED Task Light 200 400lm 6500K IP54 Réglette mobile blanche - 759183

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.9 W

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075759183

Réf. Sonepar

07074575918

Réf. Fournisseur

759183

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système:

6.9 W

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

6500...6500 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP54

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

215 mm

longueur:

42 mm

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

avec crochets de suspension:

Non

avec support/fixation:

Non

avec station de charge:

Non

Réglette LED Mobile en polycarbonate blanc. Battery Lithium 2200mAh fonctionnant juqu'à 8h avec indicateur de charge. IP54. Gradable. Fixation par aimant ou crochet. Dimensions (Lxlxh) : 200x40x40mm.

Les Atouts de l'article:

Luminaire mobile magnétique multifonctionnel avec protection IP54 et variateur continu. Caractéristiques du produit: Température de couleur : 6500K. Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile. Le rendement lumineux élevé permet une grande utilisation en tant que lampe de travail flexible et compacte. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Plusieurs options de montage. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Cuisines, salles de bains, salles à manger et ateliers. Sous-sol. Camping. Technique / Accessoires: Câble pour chargement USB. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Plusieurs options de montage
  • Caractéristiques du produit
  • Température de couleur : 6500K
  • Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile
  • Le rendement lumineux élevé permet une grande utilisation en tant que lampe de travail flexible et compacte
  • Batterie rechargeable via un câble USB
  • Zones d'application
  • Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
  • Cuisines, salles de bains, salles à manger et ateliers
  • Sous-sol
  • Camping
  • Technique / Accessoires
  • Câble pour chargement USB