Ledvance - LDV LN Angle Frameless 350 Sens 5W/830 320lm CCT Switch DIM noir LEDVANCE - 842441

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Linear Angle Frameless Sensor CCT DIM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075842441

Réf. Sonepar

07074584244

Réf. Fournisseur

842441

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

320 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

350 mm

largeur:

36 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

courant nominal:

45...45 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

64 lm/W

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

18 mm

type de câblage:

terminaison

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Réglette LED pour dessous de meuble en aluminium noir, gradable, idéale dans les coin. IRC80, 30 000h L70, IP20. Sélecton de température de couleur (3000/4000/6500K). Ligne continue jusqu'à 3 lum. Dim: 350x40x23mm. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires sous-meubles pour application en angle. Caractéristiques du produit: Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe. Température de couleur réglable en trois étapes. Allumage, extinction et changement de couleur par mouvements à une distance maximale de 6 cm devant le détecteur de mouvement infrarouge. Variation de l'intensité lumineuse en continu en couvrant le détecteur de mouvement infrarouge à une distance maximale de 6 cm pendant au moins une seconde. 2 longueurs différentes disponibles. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur). Avantages du produit: Convient pour montage dans des coins. Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple. Connexion transparente jusqu'à 3 luminaires en ligne via un connecteur fermé. Distribution lumineuse homogène. Zones d'application: Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Convient pour montage dans des coins
  • Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple
  • Connexion transparente jusqu'à 3 luminaires en ligne via un connecteur fermé
  • Distribution lumineuse homogène
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
  • Température de couleur réglable en trois étapes
  • Allumage, extinction et changement de couleur par mouvements à une distance maximale de 6 cm devant le détecteur de mouvement infrarouge
  • Variation de l'intensité lumineuse en continu en couvrant le détecteur de mouvement infrarouge à une distance maximale de 6 cm pendant au moins une seconde
  • 2 longueurs différentes disponibles
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
  • Zones d'application
  • Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis