Ledvance - LDV LN COMPACT SWITCH 1500 17W/4000K 1900lm IP20 Réglette LEDVANCE - 683365

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1900 lm
Voir les options disponibles400 lm
Voir les options disponibles450 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles1200 lm
Voir les options disponibles1400 lm
Voir les options disponibles1800 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

1473 mm
Voir les options disponibles313 mm
Voir les options disponibles573 mm
Voir les options disponibles873 mm
Voir les options disponibles1173 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 253.211 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075683365

Réf. Sonepar

07074568336

Réf. Fournisseur

683365

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

1900 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1473 mm

largeur:

28 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

130...130 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

efficacité lumineuse:

112 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

36 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne à vis

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Linear Compact Switch - Avec interrupteur - 17W - 1900lm - 140° - 4000K - 50000h - Classe II - 1473x28x36mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - 1473x38x26mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec interrupteur. Caractéristiques du produit: Interrupteur intégré. Jusqu'à 10 luminaires connectables. Embouts translucides. Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1900 lm. 5 longueurs différentes disponibles. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 112 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages du produit: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue. Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1500 mm.. Connexion en angle possible avec le câble inclus. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Espaces publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires. Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Dimensions compactes
  • Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
  • Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue
  • Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage
  • Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1500 mm.
  • Connexion en angle possible avec le câble inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Interrupteur intégré
  • Jusqu'à 10 luminaires connectables
  • Embouts translucides
  • Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1900 lm
  • 5 longueurs différentes disponibles
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 112 lm/W
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Éclairage d'accentuation
  • Espaces publiques
  • Éclairage de voûtes
  • Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
  • Éclairage linéaire homogène
  • Technique / Accessoires
  • Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires
  • Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus