Ledvance - LDV LN INDV D/I 1500 DALI 56W/4000K 6550lm LINEAR IndiviLed DIR/INDIR LEDVANCE - 109063

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6550 lm
Voir les options disponibles4650 lm
Voir les options disponibles6150 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6550 lm

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 282.587 kg CO2 eq.

Gamme

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT DALI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075109063

Réf. Sonepar

07074510906

Réf. Fournisseur

109063

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6550 lm

puissance du système:

56 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

longueur:

1488 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

320...320 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

8

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

56...56 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

115 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

LEDVANCE Linear IndiviLED DALI - Eclairage direct/indirect - angle direct 70° / indirect 120° - UGR16 - IP20 - 56W - 6550lm (dont 850 en indirect) - 4000K - 60000h - Classe I - 1488x120x40mm - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu pour montage individel ou en ligne continue. Caractéristiques du produit: Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Eclairage indirect avec 850 lm. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm / W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte. The product family offers full lighting solution for different applications. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Robust structure with IK06. Versions avec alimentation DALI disponibles. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®
  • Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte
  • The product family offers full lighting solution for different applications
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
  • Robust structure with IK06
  • Versions avec alimentation DALI disponibles
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière
  • Eclairage indirect avec 850 lm
  • Suspension avec kit de suspension
  • Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu)
  • Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm
  • Luminous flux up to 6550 lm
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm / W
  • Uniformité de la teinte : 3 SDCM
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, écoles
  • Eclairage intérieur général
  • Couloirs, zones d'entrée
  • Éclairage linéaire homogène
  • Éclairage de commerces
  • Technique / Accessoires
  • Boîtier de connexion pour plafond disponible
  • Kit de suspension disponible
  • Adaptateur de connexion de ligne disponible
  • Kit de câblage traversant disponible