Ledvance - LDV LN INV 1200 D/I 930 DALI - Source lumineuse 2 200lm 3 000K IRC90 Indir LEDV - 284939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
flux lumineux - 2200...2200 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 130...130 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854284939
Réf. Sonepar
07074428493
Réf. Fournisseur
284939
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
18...18 W
flux lumineux:
2200...2200 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
130...130 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Non
tension de lampe:
45...45 V
nombre de LED:
20
forme:
rectangulaire
flexible:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
type de connexion:
borne automatique
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
1200 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
11 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Upgrade or replacement light source unit for indirect, diffuse light distribution. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse indirecte et diffuse. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 90°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ≤ 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Haute performance avec IRC90. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




