Ledvance - LDV LN INV 1500 D/I 930 - Source lumineuse 2 300lm 3 000K IRC90 Indirecte LEDV - 284991

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • flux lumineux - 2300...2300 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 130...130 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854284991

Réf. Sonepar

07074428499

Réf. Fournisseur

284991

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

17...17 W

flux lumineux:

2300...2300 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

130...130 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

tension de lampe:

45...45 V

nombre de LED:

50

forme:

rectangulaire

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

borne automatique

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

1465 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

11 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

Source lumineuse indirecte de remplacement pour Linear IndiviLED 1500 Direct /Indirect On/Off 69W 3 000K Everloop. Alimentée en 350mA. Dimensions : 1 465 x 31 x 11 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Upgrade or replacement light source unit for indirect, diffuse light distribution. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse indirecte et diffuse. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 90°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ≤ 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Haute performance avec IRC90. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ≤ 19) grâce à l'optique IndiviLED®
  • Haute performance avec IRC90
  • Caractéristiques du produit
  • Distribution lumineuse indirecte et diffuse
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Angle de faisceau : 90°
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics