Ledvance - LDV LN MAG BATTEN T5 1168mm Réglette pour tube LED T5 LEDVANCE - 009747

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de pôles - 3

  • type de câblage - terminaison

  • longueur - 1168 mm

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099854009747

Réf. Sonepar

07074400974

Réf. Fournisseur

009747

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles:

3

type de câblage:

terminaison

longueur:

1168 mm

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G5

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

1.5 mm²

commande via Bluetooth:

Non

Réglette pour 1 tube LED T5. Idéal pour la transformation en direct vers la LED d'un luminaire avec tube fluorescent. Fixation de la réglette avec 2 aimants puissants. Certifié CE. Classe I. Dim (Lxlxh): CCCCxDDxEEmm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Insert de luminaire pour LED TUBE T5 AC. Caractéristiques du produit: Disponible en 4 longueurs différentes : 568 mm, 868 mm, 1168 mm et 1468 mm. Insert de luminaire pour loger un TUBE LED T5 AC 230V. Convient pour LED TUBE T5 AC, HE ou HO, 830/840/865. Aimants puissants en néodyme. Avantages du produit: Rénovation sans remplacer complètement les luminaires existants. Si nécessaire, l'ancien luminaire peut rester installé au plafond pendant le processus de conversion. Le ballast et le câblage peuvent rester dans l'ancien luminaire si nécessaire. Le remplacement facile du TUBE LED T5 AC permet de participer à l'évolution de la technologie LED dans le temps. Solution de mise à niveau simple et rapide. Fusible intégré pour plus de sécurité. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Kit de remplacement pour la modernisation des plafonniers métalliques existants (fluorescents T8 et T5) par la technologie LED qui permet de réaliser des économies d'énergie. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Couloirs, foyers, salles d'attente.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Rénovation sans remplacer complètement les luminaires existants
  • Si nécessaire, l'ancien luminaire peut rester installé au plafond pendant le processus de conversion
  • Le ballast et le câblage peuvent rester dans l'ancien luminaire si nécessaire
  • Le remplacement facile du TUBE LED T5 AC permet de participer à l'évolution de la technologie LED dans le temps
  • Solution de mise à niveau simple et rapide
  • Fusible intégré pour plus de sécurité
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 4 longueurs différentes : 568 mm, 868 mm, 1168 mm et 1468 mm
  • Insert de luminaire pour loger un TUBE LED T5 AC 230V
  • Convient pour LED TUBE T5 AC, HE ou HO, 830/840/865
  • Aimants puissants en néodyme
  • Zones d'application
  • Kit de remplacement pour la modernisation des plafonniers métalliques existants (fluorescents T8 et T5) par la technologie LED qui permet de réaliser des économies d'énergie
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Couloirs, foyers, salles d'attente