Ledvance - LDV LN Turn Connect 35 6W 380lm 3000-4000-6500K DIM Blanc Réglette LEDVANCE - 842380

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

380 lm
Voir les options disponibles620 lm

longueur:

357 mm
Voir les options disponibles557 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Linear Turn Connect 35 CCT DIM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075842380

Réf. Sonepar

07074584238

Réf. Fournisseur

842380

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

380 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

357 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

49...49 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

63 lm/W

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

24 mm

type de câblage:

terminaison

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Réglette LED blanc de classe II pour dessous de meuble. Source orientable. Câble de branchement 1,5m. Interrupteur pour choix de la température de couleur et gradation. Mise en ligne possible (max. 10). Dim: 357x60x24mm. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré inclinable. Caractéristiques du produit: Fonction d'inclinaison (60°) pour un réglage individuel de la surface d'éclairage. Température de couleur réglable en trois étapes en appuyant sur le bouton. Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus d'une seconde. 2 longueurs différentes disponibles. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur). Avantages du produit: Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple. Connexion jusqu'à 10 luminaires (version 35 cm) et 5 luminaires (version 55 cm) en rangée soit via un connecteur fourni pour une connexion transparente, soit par câble de connexion pour des distances plus grandes. Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Distribution lumineuse homogène. Zones d'application: Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple
  • Connexion jusqu'à 10 luminaires (version 35 cm) et 5 luminaires (version 55 cm) en rangée soit via un connecteur fourni pour une connexion transparente, soit par câble de connexion pour des distances plus grandes
  • Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
  • Distribution lumineuse homogène
  • Caractéristiques du produit
  • Fonction d'inclinaison (60°) pour un réglage individuel de la surface d'éclairage
  • Température de couleur réglable en trois étapes en appuyant sur le bouton
  • Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus d'une seconde
  • 2 longueurs différentes disponibles
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
  • Zones d'application
  • Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis