Ledvance - LDV Luminaire à poser DRUMS noir avec douille GU10 - lampe non incluse LEDVANCE - 838567


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1495 mm
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - noir
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Decor Drums GU10
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075838567
Réf. Sonepar
07074583856
Réf. Fournisseur
838567
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1495 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
GU10
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
2
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
250 mm
diamètre:
250 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui