Ledvance - LDV LUNETTA HALL SENSOR 230V 0,7W/3000K 10lm Veilleuse rectangulaire LEDVANCE - 266780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de la lampe - 0.7...0.7 W
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUNETTA Hall Sensor L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075266780
Réf. Sonepar
07074526678
Réf. Fournisseur
266780
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de la lampe:
0.7...0.7 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Non
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec prise:
Oui
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
AC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Veilleuse avec capteur de mouvement. Caractéristiques du produit: Capteur de lumière et de mouvement intégré. Avantages du produit: Éclairage à la demande et économie d’énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Plug and Play du à EU Plug. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Zones d'application: Chambres. Chambres d'enfants. Entrées / couloirs. Uniquement pour une utilisation intérieure. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit