Ledvance - LDV NIGHTLUX HALL BLANC 1W/4000K sur pile avec détecteur PIR LEDVANCE - 260658

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

0.25...0.25 W
Voir les options disponibles0.35...0.35 W

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesautre

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 4...5 V

  • puissance de la lampe - 0.25...0.25 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075260658

Réf. Sonepar

07074526065

Réf. Fournisseur

260658

Réf. Commerciale

Ledvance

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

4...5 V

puissance de la lampe:

0.25...0.25 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

photoluminescent:

Non

rotatif:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec prise:

Oui

raccordement USB:

Non

avec télécommande:

Non

type de tension:

DC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

LEDVANCE NIGHTLUX HALL Blanc - 1W/4000K - Luminaire type veilleuse - Lumière orientable - Corps : PC - Détecteur PIR présence/luminosité - Fixation : ruban adhésif ou vis. Fonctionne sur piles (fournies) - 84x73x22mm - Garantie 2 ans.

Les Atouts de l'article:

Veilleuse mobile avec détecteur de mouvement et inclinable, alimentée par piles. Caractéristiques du produit: Capteur de lumière et de mouvement intégré. Boîtier disponible en deux couleurs. Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Orientation de la lumière ajustable individuellement. Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Zones d'application: Pour une très large gamme d'utilisations. Intérieur et extérieur. Entrées / couloirs. Couloirs. Technique / Accessoires: Piles incluses : 3x1.5 V LR03 (AAA). Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attractif et fonctionnel
  • Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
  • Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
  • Orientation de la lumière ajustable individuellement
  • Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Capteur de lumière et de mouvement intégré
  • Boîtier disponible en deux couleurs
  • Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off
  • Type de protection : IP54
  • Zones d'application
  • Pour une très large gamme d'utilisations
  • Intérieur et extérieur
  • Entrées / couloirs
  • Couloirs
  • Technique / Accessoires
  • Piles incluses : 3x1.5 V LR03 (AAA)