Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV Office Line Banker DIM 17W 465lm 830/840/865 noir chageur induction LEDVANCE - 842984

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 465 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • hauteur/profondeur - 374 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Office Line Desk Banker 3CCT DIM Charge Noir

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075842984

Réf. Sonepar

07074584298

Réf. Fournisseur

842984

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

465 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...6500 K

hauteur/profondeur:

374 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

noir

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

raccordement électrique avec fiche:

Oui

efficacité lumineuse:

27 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

facteur de puissance (cos phi):

0.7

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

310 mm

longueur:

121 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Lampe de bureau en aluminium noir avec LED intégrée de classe II. Sélection tactile de la température de couleur et gradation (100%,40%,15%). Chargeur à induction intégré. Câble de branchement de 1,8m.Dim: 121x310x374mm. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Lampe de bureau avec charge par induction et fonctions de gradation à 3 niveaux et de réglage de la température de couleur. Caractéristiques du produit: Luminaire de bureau au design intemporel et avec tête réglable. Couleur de lumière réglable : 3000K, 4000K, 6500K. Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages du produit: Zone de charge inductive sur la base. Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Fournit une lumière froide pour une ambiance stimulante et une lumière chaude pour une atmosphère plus relaxante. Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire. Tête de luminaire orientable pour une orientation individuelle de la source lumineuse. Fabriqué en aluminium de haute qualité. Zones d'application: Espaces de vie. Tables, bureaux. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Equipé d'un câble de 1,8 m et d'une prise. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Zone de charge inductive sur la base
  • Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
  • Fournit une lumière froide pour une ambiance stimulante et une lumière chaude pour une atmosphère plus relaxante
  • Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire
  • Tête de luminaire orientable pour une orientation individuelle de la source lumineuse
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire de bureau au design intemporel et avec tête réglable
  • Couleur de lumière réglable : 3000K, 4000K, 6500K
  • Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Zones d'application
  • Espaces de vie
  • Tables, bureaux
  • Bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Equipé d'un câble de 1,8 m et d'une prise