Ledvance - LDV Office Line Banker DIM 7W 418lm 830/840/865 blanc Lampe de bureau LEDVANCE - 842960


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 528 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...6500 K
hauteur/profondeur - 374 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Office Line Desk Banker 3CCT DIM Blanc
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075842960
Réf. Sonepar
07074584296
Réf. Fournisseur
842960
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
528 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...6500 K
hauteur/profondeur:
374 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
raccordement électrique avec fiche:
Oui
efficacité lumineuse:
75 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
facteur de puissance (cos phi):
0.7
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
310 mm
longueur:
121 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaire de bureau avec fonctions de gradation à 3 niveaux et de réglage de la température de couleur. Caractéristiques du produit: Luminaire de bureau au design intemporel et avec tête orientable. Couleur de lumière réglable : 3000K, 4000K, 6500K. Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Fournit une lumière froide pour une ambiance stimulante et une lumière chaude pour une atmosphère plus relaxante. Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire. Tête de luminaire orientable pour une orientation individuelle de la source lumineuse. Fabriqué en aluminium de haute qualité. Zones d'application: Espaces de vie. Tables, bureaux. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Equipé d'un câble de 1,8 m et d'une prise. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit