Ledvance - LDV ORBIS DISC BAR 7W/300lm ClickCCT IP44 Noir luminaire salle de bain LEDVANCE - 832916


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 100 lm
puissance du système - 1.2 W
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ORBIS DISC BAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075832916
Réf. Sonepar
07074583291
Réf. Fournisseur
832916
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
100 lm
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
240 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
avec variateur:
Oui
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
matériau de la verrine:
plastique opalin
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
DC
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
83 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
90 mm
diamètre:
90 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaires au design accrocheur à filament flottant. Caractéristiques du produit: Conception unique de filament flottant magnétique. Fonction de gradation par commande tactile : 25%, 50%, 100%. Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB. Poignée pratique pour un transport facile (luminaire au sol uniquement). Avantages du produit: Contrôle individuel de la luminosité. Utilisation facile par commande tactile. Produit léger et portable. Zones d'application: Applications intérieures. Technique / Accessoires: Câble USB-C. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit