Ledvance - LDV PANEL VAL Brancards 4 pièces LEDVANCE - 409859


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 45 mm
longueur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANEL ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075409859
Réf. Sonepar
07074540985
Réf. Fournisseur
409859
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
45 mm
longueur:
25 mm
hauteur:
33 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Clips de montage encastré pour les panels. Caractéristiques du produit: Épaisseur de plafond : 10 à 20 mm. Avantages du produit: Peut être installé sur des plafonds en placoplâtre, en bois et en métal d’une épaisseur allant de 10 à 20 mm.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit