Ledvance - LDV PL 600 Cadre d'encastrement pour Panel LEDVANCE - 402881

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 625 mm

  • longueur - 625 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075402881

Réf. Sonepar

07074540288

Réf. Fournisseur

402881

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

625 mm

longueur:

625 mm

hauteur:

76 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Panel LED - Cadre d'encastrement pour Panel 600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - Dimensions : 625x625x76mm - Alternative idéale aux brancards - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadres de montage encastrés pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages du produit: Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé