Ledvance - LDV PL 625 Cadre d'encastrement pour Panel LEDVANCE - 402904

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 650 mm

  • longueur - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075402904

Réf. Sonepar

07074540290

Réf. Fournisseur

402904

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

650 mm

longueur:

650 mm

hauteur:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Panel LED - Cadre d'encastrement pour Panel 625 - Cadre Alu blanc satiné - Pas de vis apparente - 650x650x76mm - Alternative idéale aux brancards - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadres de montage encastrés pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages du produit: Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé