Ledvance - LDV PL CMFT 1200 DALI 33W/3000K 4320lm UGR19 IP40 Panel DALI IoT LEDVANCE - 004124

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4320 lm
Voir les options disponibles3640 lm
Voir les options disponibles4200 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

longueur:

1195 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4320 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 180.091 kg CO2 eq.

Série de produits

Panel Comfort 1200 DALI IoT Ready UGR19

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854004124

Réf. Sonepar

07074400412

Réf. Fournisseur

004124

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

4320 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1195 mm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

ultra brillant

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

155...155 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

65

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1200

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

11 mm

longueur d’encastrement:

1185 mm

largeur d'encastrement:

285 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Panneau LED:

Oui

LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc, DALI IoT compatible VIVARES, PushDim - 33W, 4320lm, 3000K, 130lm/W, 70 000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 1195x295x9mm, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (option), Filin, Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Panel d'éclairage encastré rectangulaire à faible éblouissement, pour systèmes de plafond 1200 x 300 mm et technologie DALI-2 IoT. Caractéristiques produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22. Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir. Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages produits: Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 130 lm/W. Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Convient pour l'éclairage de secours. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes de plafonds encastrés avec une taille de grille de 1200 x 300 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Extension de câble à verrouillage par torsion CC séparée disponible. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 130 lm/W
  • Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19)
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Convient pour l'éclairage de secours
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2
  • Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22
  • Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Diffuseur en polystyrène
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Convient aux systèmes de plafonds encastrés avec une taille de grille de 1200 x 300 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
  • Câble de sécurité pour luminaire fourni
  • Supports de sécurité préinstallés
  • Balla