Ledvance - LDV PL Comfort 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320lm ML IP40 Panel LEDVANCE - 002731

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4320 lm
Voir les options disponibles3640 lm
Voir les options disponibles4200 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

longueur:

1195 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4320 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 144.971 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854002731

Réf. Sonepar

07074400273

Réf. Fournisseur

002731

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

4320 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1195 mm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

150...150 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

14

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

24

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

11 mm

longueur d’encastrement:

1185 mm

largeur d'encastrement:

285 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Panneau LED:

Oui

LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 33W, 4320lm, 3000K, 130lm/W, 70 000h L80 - IP40, Classe II, 1195x295x9mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Panels d'éclairage encastrés rectangulaires avec fonction de sélection de puissance (PS), pour systèmes de plafond de 1200 x 300 mm. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 130 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes de plafonds encastrés avec une taille de grille de 1200 x 300 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Extension de câble à verrouillage par torsion CC séparée disponible. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée.

Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 130 lm/W
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Diffuseur en polystyrène
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Convient aux systèmes de plafonds encastrés avec une taille de grille de 1200 x 300 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
  • Câble de sécurité pour luminaire fourni
  • Supports de sécurité préinstallés
  • Ballast externe inclus
  • Extension de câble à verrouillage par torsion CC séparée disponible
  • Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée