Ledvance - LDV PL KIT Filin de Sécurité 4X Panel LEDVANCE - 472990

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 17 mm

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075472990

Réf. Sonepar

07074547299

Réf. Fournisseur

472990

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

17 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Panel - Kit de sécurité comprenant 4 filins métalliques de 1m et 8 étriers - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Kits de sécurité pour Panels. Caractéristiques du produit: Fils et supports en acier. Avantages du produit: Filins et étriers de sécurité pour Panel LEDVANCE.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Filins et étriers de sécurité pour Panel LEDVANCE
  • Caractéristiques du produit
  • Fils et supports en acier