Ledvance - LDV PLANON Frameless Rond 300 19W/3000K 1400lm LEDVANCE - 470712

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1600 lm
Voir les options disponibles2700 lm

longueur:

300 mm
Voir les options disponibles450 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 98.28 kg CO2 eq.

Gamme

EAN

4058075470712

Réf. Sonepar

07074547071

Réf. Fournisseur

470712

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

300 mm

efficacité lumineuse:

75 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

65 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire Panel Rond sans cadre de classe II pour montage plafond et mur. Caractéristiques produit: Plafonnier avec technologie LED avancée. 230V 19W/3000K 1400lm. Corps : Polycarbonate - Diffuseur : PMMA - Dimensions: Ø300x65mm

Les Atouts de l'article:

Luminaires Panel sans cadre pour montage au mur et plafond. Caractéristiques du produit: Plafonnier avec technologie LED avancée. Disponible en forme carrée et rectangulaire. Température de couleur : 3 000 K. Corps en aluminium, diffuseur en PMMA dépoli. Avantages du produit: Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide. Zones d'application: Applications intérieures. Éclairage décoratif domestique. Montage en saillie au mur et au plafond. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Système de pilotage inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Distribution lumineuse homogène
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Plafonnier avec technologie LED avancée
  • Disponible en forme carrée et rectangulaire
  • Température de couleur : 3 000 K
  • Corps en aluminium, diffuseur en PMMA dépoli
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Éclairage décoratif domestique
  • Montage en saillie au mur et au plafond
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Système de pilotage inclus