Ledvance - LDV Proj FL MAX LUM 600W/5700K 78000lm 10° IP66/IK08 Projecteur LEDVANCE - 580589L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
78000 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 78000 lm
puissance du système - 600 W
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2780.762 kg CO2 eq.
Série de produits
PROJECTEUR MAX 600W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075580589
Réf. Sonepar
07074001544
Réf. Fournisseur
580589L
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
78000 lm
puissance du système:
600 W
température de couleur:
5700...5700 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
0...1 V
courant nominal:
3160...3160 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
19
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
puissance de lampe acceptée:
600...600 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
78000...78000 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
591 mm
hauteur/profondeur:
279 mm
longueur:
472 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
130 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR2
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur haute puissance pour éclairage de grandes aires sportives, jusqu'à 82 klm. Caractéristiques du produit: Projecteur modulaire forte puissance jusqu'à 135 lm/W. Installation conjointe ou séparée avec alimentation Floodlight Max jusqu'à 40 m de distance. Disponible avec des angles de faisceau symétriques de 10°, 30° et 60°, ainsi qu'une distribution lumineuse asymétrique de 50°x110°. Mounting bracket for up to 180° tilting. Diffuseur en verre trempé hautement transparent. Avantages du produit: Très lumineux, robuste et durable. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Gradation facile à 50% par câblage. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Faible effet flickering. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Éclairage de grandes zones. Installations sportives. Zones de construction. Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Technique / Accessoires: Alimentation non incluse dans l'unité de livraison de la tête du luminaire. Fonctionnement uniquement avec une alimentation électrique d'oringe de 600 W, GTIN (EAN) 4058075580718. Dispositif de visée en préparation. Visière.
Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit