Ledvance - LDV Proj FL MAX POWER SUPPLY 1200W 230V V AC Alimentation Projecteur LEDVANCE - 580749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de lampe acceptée:
1200...1200 WSpécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 1200...1200 W
tension nominale (Un) - 200...277 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
longueur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROJECTEUR MAX 1200W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075580749
Réf. Sonepar
07074001558
Réf. Fournisseur
580749
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de lampe acceptée:
1200...1200 W
tension nominale (Un):
200...277 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
longueur:
270 mm
largeur:
447 mm
hauteur:
166 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
1200...1200 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
serre cable:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Alimentation max. projecteurs. Caractéristiques du produit: Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight Max. Installation conjointe ou séparée avec tête de luminaire Floodlight Max jusqu'à 40 m de distance. Presse-étoupes PG M20 et M25 pour l'alimentation du câble secteur. Câblage du module LED au moyen d'un connecteur à dégagement rapide pré-installé. Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE et L-N). Avantages du produit: Très robuste et durable. Câblage simple et rapide grâce à l'ouverture du boîtier sans outil. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Éclairage de grandes zones. Installations sportives. Zones de construction. Technique / Accessoires: Câbles de rallonge et kit de montage pour l'installation de l'alimentation électrique sur mât en préparation. Conseils de sécurité: Les têtes de luminaire Floodlight Max doivent être utilisées uniquement avec des alimentations Floodlight Max officielles, comme décrit dans le manuel d'utilisation.. Si un seul point de fixation est utilisé pour les luminaires installés à une hauteur >3 m, une fixation secondaire du luminaire et du support (par exemple un fil de retenue) est nécessaire pour des raisons de sécurité.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Ne fixez pas la source lumineuse en fonctionnement : le luminaire doit être positionné de manière à ne pas s'attendre à une fixation prolongée du luminaire à une distance inférieure à 4 m..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit