Ledvance - LDV SF BLKH PFM RING 250 IK10 Noir Hublot LEDVANCE - 399358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HUBLOT PERFORMANCE IK10 ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075399358
Réf. Sonepar
07074539935
Réf. Fournisseur
399358
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement non-ajustable
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
258 mm
diamètre:
258 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de recouvrement amovible (IK10). Caractéristiques du produit: Anneau pour Surface Bulkhead. Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm. Disponible en couleur noir et blanc. Résistance aux chocs : IK10. Technique / Accessoires: Vis antivol incluse.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit




