Ledvance - LDV SF Bulkhead 300 Rond - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE - 311970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
flux lumineux - 2270...2270 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Hublot BLKH Rond IK10 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854311970
Réf. Sonepar
07074431197
Réf. Fournisseur
311970
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
15...15 W
flux lumineux:
2270...2270 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
courant de fonctionnement:
370...370 mA
tension de fonctionnement:
37...44 V
tension de lampe:
37...44 V
forme:
rond
couleur:
autre
flexible:
Oui
efficacité lumineuse spécifique:
151...151 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
type de connexion:
borne automatique
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
300 mm
hauteur:
38 mm
diamètre:
300 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
55000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
Les Atouts de l'article:
Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Avantages du produit: LED 3000 K et 4000 K intégrées. Diffuseur et source de lumineuse vendus assemblés. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Zones d'application: Convient aux BULKHEAD Rond. Technique / Accessoires: Joint inclus. Câble de connexion pour installation directe intégré.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




