Ledvance - LDV SF FLAT 19W - Alimentation 220-240V 19W 450mA Multi Select Hublot LEDVANCE - 292859


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 28...40 V
courant de sortie - 270...450 mA
puissance de sortie - 19...19 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Hublot SF FLAT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854292859
Réf. Sonepar
07074429285
Réf. Fournisseur
292859
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
28...40 V
courant de sortie:
270...450 mA
puissance de sortie:
19...19 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
119 mm
largeur:
51 mm
hauteur:
24 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
19 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Courant constant. Caractéristiques du produit: Disponible en 19 W, 27 W. Classe de protection: II. Type de protection : IP20. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Avantages du produit: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables et à la sélection de température de couleur avec interrupteurs sur l'alimentation. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Haute efficacité et fiabilité. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W. Technique / Accessoires: Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles. Cadre argenté décoratif disponible séparément.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit