Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV SF FLAT 330 Rond 19W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE - 312212

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • flux lumineux - 2660...2660 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Hublot SF FLAT Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854312212

Réf. Sonepar

07074431221

Réf. Fournisseur

312212

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

16...16 W

flux lumineux:

2660...2660 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

450...450 mA

tension de fonctionnement:

30...40 V

tension de lampe:

30...40 V

forme:

rond

couleur:

blanc

efficacité lumineuse spécifique:

140...140 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté à l'éclairage général:

Oui

longueur:

330 mm

hauteur:

53 mm

diamètre:

330 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Rond 330 19W Everloop. 3 100 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 450 mA. Dimensions : ø 330 x 53mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Résistance aux chocs : IK08. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: LED 3000 K et 4000 K intégrées. Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Technique / Accessoires: Câble de connexion pour installation directe intégré.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • LED 3000 K et 4000 K intégrées
  • Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
  • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
  • Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
  • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur
  • Zones d'application
  • Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W
  • Technique / Accessoires
  • Câble de connexion pour installation directe intégré