Ledvance - LDV SF FLAT 500 Carré 27W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE - 312274


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 23...23 W
flux lumineux - 3780...3780 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Hublot SF FLAT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854312274
Réf. Sonepar
07074431227
Réf. Fournisseur
312274
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe:
23...23 W
flux lumineux:
3780...3780 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
appareil externe requis:
Oui
courant de fonctionnement:
650...650 mA
tension de fonctionnement:
30...40 V
tension de lampe:
30...40 V
forme:
carré
couleur:
blanc
efficacité lumineuse spécifique:
140...140 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
adapté à l'éclairage général:
Oui
longueur:
500 mm
largeur:
500 mm
hauteur:
55 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
Les Atouts de l'article:
Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Résistance aux chocs : IK08. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: LED 3000 K et 4000 K intégrées. Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Technique / Accessoires: Câble de connexion pour installation directe intégré.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit