Ledvance - LDV SF FLAT 500 Carré - Diffuseur en Polycarbonate pour Hublot SF Flat Ledvance - 292958

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Hublot SF FLAT Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854292958

Réf. Sonepar

07074429295

Réf. Fournisseur

292958

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

500 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

13 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Diffuseur carré opal en polycarbonate, avec insert décoratif en acier, couleur argent, pour hublot Surface Flat 500. Dimensions : 500 x 500 x 13 mm.

Les Atouts de l'article:

Cadre décoratif pour SURFACE FLAT. Caractéristiques du produit: Couleur : argent mat. Châssis en tôle. Avantages du produit: Accessoire pour un aspect plus décoratif. Installation facile et rapide. Zones d'application: Cadre de rechange pour SURFACE FLAT. Technique / Accessoires: Vis de montage incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Accessoire pour un aspect plus décoratif
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Couleur : argent mat
  • Châssis en tôle
  • Zones d'application
  • Cadre de rechange pour SURFACE FLAT
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage incluses