Ledvance - LDV SL FLEX Embout mât de diamètre 76mm LEDVANCE - 552531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 114 mm
longueur - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL FLEX ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075552531
Réf. Sonepar
07074555253
Réf. Fournisseur
552531
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
114 mm
longueur:
191 mm
hauteur:
91 mm
diamètre:
78 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateurs de mât. Caractéristiques du produit: Embout pour mât de diamètre 76 mm. Convient à tous les types de Streetlight Flex. Avantages du produit: Permet au Streetlight Flex de s'adapter à des mât de plus grand diamètre.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





