Ledvance - LDV SL FLEX Réducteur pour mât de diamètre 60mm vers 42mm LEDVANCE - 552579


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 122 mm
hauteur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SL FLEX ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075552579
Réf. Sonepar
07074555257
Réf. Fournisseur
552579
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
122 mm
hauteur:
122 mm
diamètre:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non