Ledvance - LDV SMART+ HCL WF PANAN DESK CLIP TW induction Noire - 109560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2200...5000 K
hauteur/profondeur - 565 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099854109560
Réf. Sonepar
07074410956
Réf. Fournisseur
109560
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2200...5000 K
hauteur/profondeur:
565 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
raccordement électrique avec fiche:
Oui
efficacité lumineuse:
33 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
facteur de puissance (cos phi):
0.7
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
535 mm
longueur:
147 mm
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui