Ledvance - LDV Smart+ MAT PLUG EU BK - 295218

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • couleur - noir

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 10 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854295218

Réf. Sonepar

07074429521

Réf. Fournisseur

295218

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

prise Euro (CEE 7/16)

couleur:

noir

mode de pose:

autre

courant nominal:

10 A

nombre de phases:

1

type de connexion:

autre

avec éclairage d'orientation:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

230 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

48 mm

hauteur d'appareil:

82.4 mm

profondeur d'appareil:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Prise connectée LEDVANCE Smart + Matter PLUG EU noire IP20 avec compteur d'énergie - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit