Ledvance - LDV Smart+ WF Motion Sensor outd BK - 298424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
commutateur de sélection - Oui
couleur - noir
mode de pose - saillie
régulation de la lumière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099854298424
Réf. Sonepar
07074429842
Réf. Fournisseur
298424
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
détecteur de mouvement
commutateur de sélection:
Oui
couleur:
noir
mode de pose:
saillie
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
2.5 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
durée de marche min.:
1 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
SMART+ outdoor sensor to detect movements with WiFi technology and solar cell. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Compatible with Amazon Alexa and Google Home. Wireless smart PIR motion sensor for motion detection up to 9 meters. Simple and flexible mounting with a choice of two mounting brackets for mounting on walls, in corners, on edges and on objects using cable ties. Solar cell and rechargeable battery integrated for a long lasting battery life (>12 months operating time per charge with 10 detections per day). Light sensor enables automation depending on ambient light through 3 modes (day, night and all-day mode). Check the battery level by LEDVANCE SMART+ APP. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Avantages du produit: Easy control and automation of compatible SMART+ WiFi products based on detected motions. Notification de mouvement détecté. Surveille l'historique des détections de mouvement. Fit for outdoor use with IP65, the protection against water jets. Zones d'application: Smart home outdoors. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Rechargeable battery integrated and easy charging via USB-C. Charging cable and installation kit included. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum).
Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit