Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV Smart+ WF Motion Sensor outd WH - 298394

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection - Oui

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • régulation de la lumière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854298394

Réf. Sonepar

07074429839

Réf. Fournisseur

298394

Marque

Ledvance

modèle:

détecteur de mouvement

commutateur de sélection:

Oui

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

2.5 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP65

durée de marche min.:

1 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Détecteur de mouvement connecté LEDVANCE Smart+ WIFI Solaire - blanc - extérieur - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Détecteur extérieur SMART+ pour détecter les mouvements grâce à la technologie WiFi et à la cellule solaire. Caractéristiques du produit: Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 9 mètres. Montage simple et flexible avec un choix de deux supports de montage pour le montage sur les murs, dans les coins, sur les bords et sur les objets à l'aide de serre-câbles. Cellule solaire et batterie rechargeable intégrées pour une longue durée de vie (-12 mois d'autonomie par charge avec 10 détections par jour). Le détecteur de luminosité permet une automatisation en fonction de la lumière naturelle à travers 3 modes (mode jour, nuit et toute la journée). Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi. Avantages du produit: Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction des mouvements détectés. Notification de mouvement détecté. Surveille l'historique des détections de mouvement. Convient pour une utilisation en extérieur avec IP65, la protection contre les jets d'eau. Zones d'application: Maison intelligente - Extérieur. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C. Câble de charge et kit d'installation inclus. For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas éché

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction des mouvements détectés
  • Notification de mouvement détecté
  • Surveille l'historique des détections de mouvement
  • Convient pour une utilisation en extérieur avec IP65, la protection contre les jets d'eau
  • Caractéristiques du produit
  • Compatible avec Amazon Alexa et Google Home
  • Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 9 mètres
  • Montage simple et flexible avec un choix de deux supports de montage pour le montage sur les murs, dans les coins, sur les bords et sur les objets à l'aide de serre-câbles
  • Cellule solaire et batterie rechargeable intégrées pour une longue durée de vie (-12 mois d'autonomie par charge avec 10 détections par jour)
  • Le détecteur de luminosité permet une automatisation en fonction de la lumière naturelle à travers 3 modes (mode jour, nuit et toute la journée)
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi
  • Zones d'application
  • Maison intelligente - Extérieur
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Technique / Accessoires
  • Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
  • Câble de charge et kit d'installation inclus
  • For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)