Ledvance - LDV Smart+ WF Outdoor SWING ROUND 700 TW - 763821

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075763821

Réf. Sonepar

07074576382

Réf. Fournisseur

763821

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

6.7 W

température de couleur:

3000...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

52 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

65 mm

longueur:

170 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

1

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

65

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor/Outoor IP44 Aluminum - 6,7W - 350lm - TW - 3000?6500K - IRC 80 - 25000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa