Ledvance - LDV Smart+ WF REMOTE CONTROLLER RGBW BK - 294280

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854294280

Réf. Sonepar

07074429428

Réf. Fournisseur

294280

Réf. Commerciale

Ledvance

couleur:

noir

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Télécommande LEDVANCE Smart+ WIFI noire - batterie rechargeable via USB - Contrôle des produits Ledvance Smart+ WIFI - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Télécommandes SMART+ avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: ON / OFF et gradation. Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid. Scènes lumineuses programmables. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB. Avantages du produit: Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application. Sélection de scènes pré-définies via télécommande. Boîtier en aluminium de haute qualité pour une sensation et une apparence haut de gamme. Zones d'application: Smart Home en intérieur et en extérieur. Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles. Technique / Accessoires: Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Câble de charge inclus. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application
  • Sélection de scènes pré-définies via télécommande
  • Boîtier en aluminium de haute qualité pour une sensation et une apparence haut de gamme
  • Caractéristiques du produit
  • ON / OFF et gradation
  • Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid
  • Scènes lumineuses programmables
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
  • Zones d'application
  • Smart Home en intérieur et en extérieur
  • Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles
  • Technique / Accessoires
  • Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Câble de charge inclus