Ledvance - LDV Smart+ WiFi Contact Sensor - 730052


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
commutateur de sélection - Non
couleur - blanc
mode de pose - saillie
régulation de la lumière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4058075730052
Réf. Sonepar
07074573005
Réf. Fournisseur
730052
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
autre
commutateur de sélection:
Non
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui