Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV Smart+ WiFi Motion Sensor - 731363

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur de portée max. - 5 m

  • commutateur de sélection - Non

  • angle de détection horizontal - 110...110 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075731363

Réf. Sonepar

07074573136

Réf. Fournisseur

731363

Marque

Ledvance

modèle:

autre

longueur de portée max.:

5 m

commutateur de sélection:

Non

angle de détection horizontal:

110...110 °

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

5 m

largeur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

5 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Détecteur de mouvement connecté LEDVANCE Smart+ WIFI - Compatible Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Capteur SMART+ pour détecter les mouvements avec la technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres. Installation facile et flexible grâce à un adhésif et au fonctionnement sans fil. Alimentation par batterie rechargeable (durée de vie de 6 mois par charge, 5 détections par jour). Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application LEDVANCE SMART+ WiFi. Protocole réseau : WiFi. Avantages du produit: Notification de mouvement détecté. Surveille l'historique des détections de mouvement. Contrôle facile des produits compatibles SMART+ WiFi en fonction des mouvements détectés. Zones d'application: Uniquement pour une utilisation intérieure. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Batterie rechargeable intégrée. Câble de charge et kit d'installation inclus. Conseils de sécurité: Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Notification de mouvement détecté
  • Surveille l'historique des détections de mouvement
  • Contrôle facile des produits compatibles SMART+ WiFi en fonction des mouvements détectés
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres
  • Installation facile et flexible grâce à un adhésif et au fonctionnement sans fil
  • Alimentation par batterie rechargeable (durée de vie de 6 mois par charge, 5 détections par jour)
  • Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application LEDVANCE SMART+ WiFi
  • Protocole réseau : WiFi
  • Zones d'application
  • Uniquement pour une utilisation intérieure
  • Technique / Accessoires
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Batterie rechargeable intégrée
  • Câble de charge et kit d'installation inclus